Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2V310921
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP30 DIN 2184-1 N/A HSSE Laton 1/2Inx20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2V310921
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
23
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
23
Número de cuchillas de corte
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
23
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
23
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
27.5
Rosca por pulgada
20
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Model
EP30
Type
5973826; 86017500
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2V310921
EAN
7320760138427
UBB
500631394011
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP301/2