text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EP20 DIN 2184-1 N/A HSSE Laton 1/2Inx13


Artículo No. 1F125035
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 23
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 23
Número de cuchillas de corte 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 23
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 23
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 27.5
Rosca por pulgada 13
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Dormer
Model EP20
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1F125035
EAN 7320760138120
UBB 500631390217
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EP201/2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.