text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M16x1.50mm


Artículo No. 8D878724
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 21
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 21
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 21
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 21
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 16
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model EP10TIN
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8D878724
EAN 7320760662335
UBB 500631576278
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EP10TINM16X1.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.