Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8V557207
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M14x1.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8V557207
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
21
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
21
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
14
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8V557207
EAN
7320760662328
UBB
500631564621
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP10TINM14X1.5