Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2L029833
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M12x1.00mm
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
2L029833
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
21
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
21
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
12
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2L029833
EAN
7320760662298
UBB
500631451688
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP10TINM12X1.0