Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4N136312
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M10x1.25mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4N136312
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
10
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
5.5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4N136312
EAN
7320760662281
UBB
500631435442
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP10TINM10X1.25