Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2O267988
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP10 DIN 374 N/A HSSE Laton M27x1.50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2O267988
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
28
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
28
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
27
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
16
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
8207401000
Model
EP10
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2O267988
EAN
7320760137598
UBB
500631617023
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP10M27X1.5