text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EP10 DIN 374 N/A HSSE Laton M22x1.50mm


Artículo No. 4R674770
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 22
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 14.5
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4R674770
EAN 7320760137543
UBB 500631604641
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EP10M22X1.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.