text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EP10 DIN 374 N/A HSSE Laton M16x1.00mm


Referência 5C270850
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 21
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 21
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 21
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 21
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 16
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5C270850
EAN 7320760137482
UBB 500631576682
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP10M16X1.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.