Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
2Q985147
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2Q985147
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
180
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
45
Rosca de paso (mm)
3.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
180
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
45
Rosca de paso (mm)
3.5
Tamaño de rosca
30
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
18
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
82074010
Model
EP01
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Q985147
EAN
7320760136386
UBB
500635714479
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP01M30