text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M24


Artículo No. 6Z123127
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 38
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 38
Rosca de paso (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 38
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 38
Rosca de paso (mm) 3
Tamaño de rosca 24
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 14.5
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model EP01
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6Z123127
EAN 7320760136362
UBB 500635714057
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EP01M24
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.