Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1Q921938
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M20
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Q921938
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
20
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
12
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
EP01
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Q921938
EAN
7320760136348
UBB
500635713638
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP01M20