text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M8


Artículo No. 6O202629
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 26
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 26
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 8
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 6.2
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6O202629
EAN 7320760136225
UBB 500635712077
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EP01M8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.