Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4V718574
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4V718574
Modelo
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
22
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
15
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Modelo
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
22
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
15
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Model
EP01
Type
5973440; 86017394
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4V718574
EAN
7320760136195
UBB
500635711400
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP01M6