text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M30x3.50mm


Artículo No. 1B573283
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Rosca de paso (mm) 3.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Rosca de paso (mm) 3.5
Tamaño de rosca 30
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 18
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1B573283
EAN 7320760662250
UBB 500631629242
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EP00TINM30
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.