Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7A789688
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M24x3.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7A789688
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Rosca de paso (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Rosca de paso (mm)
3
Tamaño de rosca
24
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
14.5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7A789688
EAN
7320760662236
UBB
500631613899
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP00TINM24