Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
9S347565
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M18x2.50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9S347565
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
18
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
11
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
8207401000
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9S347565
EAN
7320760662205
UBB
500631591699
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP00TINM18