Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1U691965
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M10x1.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1U691965
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
28
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
28
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
8
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1U691965
EAN
7320760662168
UBB
500631442034
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP00TINM10