text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M18


Artículo No. 4O166550
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 18
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 11
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4O166550
EAN 7320760135969
UBB 500635708299
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EP00M18
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.