Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7X844683
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP006H DIN 376 N/A HSSE Blanc M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7X844683
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
23
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
23
Rosca de paso (mm)
1.75
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
23
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
23
Rosca de paso (mm)
1.75
Tamaño de rosca
12
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Model
EP00
Type
5973461; 86017334
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7X844683
EAN
7320760135938
UBB
500635707614
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP00M12