Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7G613709
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M7
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7G613709
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
22
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
15
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
22
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
15
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
7
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
5.5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
EP00
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7G613709
EAN
7320760135884
UBB
500635706624
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP00M7