Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1Z578923
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Z578923
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
14
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
2.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
14
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
2.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
10
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
1.8
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
EP00
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Z578923
EAN
7320760135716
UBB
500635704801
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP00M3DIN376