Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0L725281
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M3.5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0L725281
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
14
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
14
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.6
Tamaño de rosca
3.5
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
3
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
EP00
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0L725281
EAN
7320760135723
UBB
500635705063
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP00M3.5