text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Laton M4


Artículo No. 6C860266
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 15
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 15
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 12
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 3.4
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model EP006G
Type 6479121; 86017328

Números de artículo

Artículo No. 6C860266
EAN 7320760669372
UBB 500631639068
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EP006GM4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.