Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8I599136
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Laton M6
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8I599136
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
22
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
15
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
22
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
15
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
EP006G
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8I599136
EAN
7320760669396
UBB
500631660650
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP006GM6