text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Laton M5


Artículo No. 5K754774
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 17
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 17
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model EP006G
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5K754774
EAN 7320760669389
UBB 500631649877
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EP006GM5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.