Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3H274097
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
Dormer Macho de roscar de máquina E710 ASME B94.9 N/A HSS Blanco 1/16Inx27
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3H274097
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
8.1
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
17
Número de cuchillas de corte
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
8.1
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
17
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
27.5
Rosca por pulgada
27
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
6
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Dormer
Model
E710
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3H274097
EAN
7320760159491
UBB
500572422862
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E7101/16NO3