text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E570 ISO 529 N/A HSS Blanco 1.1/8Inx8

Artículo No. 8F193940
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 35
Longitud total (mm) 138
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 35
Número de cuchillas de corte 4

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 35
Longitud total (mm) 138
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 35
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 27.5
Rosca por pulgada 8
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 16
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Basic material HSS
Marca Dormer
Coating Blanc
Model E570
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 8F193940
EAN 7320760200841
UBB 500572680832
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E5701.1/8X8NO3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.