text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E513 ISO 529 N/A HSS Blanco M11x1.25mm


Artículo No. 8X695404
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 85
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 85
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 11
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 6.3
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Código de producto 8207401000
Model E513
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 8X695404
EAN 7320760343142
UBB 500572701703
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E513M11X1.25NO3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.