Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0H613316
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
Dormer Macho de roscar de máquina E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanco M5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0H613316
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
17
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
17
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
0.8
Tamaño de rosca
5
Número de cuchillas de corte
2
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E471
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0H613316
EAN
7320760674642
UBB
500631649042
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E471M5