text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M5x0.80mm


Artículo No. 8W786846
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 17
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 17
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E422
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8W786846
EAN 7320760092958
UBB 500631654224
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E422M5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.