Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9L468108
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
Dormer Macho de roscar de máquina E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M10x1.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9L468108
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
28
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
28
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
8
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
8207401000
Model
E422
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9L468108
EAN
7320760092927
UBB
500631441879
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E422M10