Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6Y862397
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
Dormer Macho de roscar de máquina E412 N/A TiAIN Top M3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6Y862397
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
12
Longitud de rosca (mm)
6
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
12
Longitud de rosca (mm)
6
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
6
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Yellow
Llave cuadrada (mm)
2.7
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E412
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Y862397
EAN
7320760778869
UBB
500686138719
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E412M3