Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8V566962
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
Dormer Macho de roscar de máquina E384 DIN 374 N/A HSSE Revenida a vapor M16x1.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8V566962
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
21
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
21
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
16
Número de cuchillas de corte
5
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E384
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8V566962
EAN
7320760664766
UBB
500631577672
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E384M16X1.5