Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4P134707
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
Dormer Macho de roscar de máquina E382 DIN 5156 N/A HSSE Revenida a vapor 1/4Inx19
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4P134707
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
15
Número de cuchillas de corte
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
15
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
27.5
Rosca por pulgada
19
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/4 pulgada
Marca
Dormer
Model
E382
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4P134707
EAN
7320760664551
UBB
500631396412
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E3821/4