text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E299 DIN 374 N/A HSSE Cromado M10x1.00mm


Article number 7B561146
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 1
Packed per 1

Specifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 10
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Yellow
Llave cuadrada (mm) 5.5
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Código de producto 8207401000
Model E299
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 7B561146
EAN 7320760663080
UBB 500631446415
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E299M10X1.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.