Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5P886988
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
Dormer Macho de roscar de máquina E298 DIN 376 N/A HSSE Cromado M18x2.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5P886988
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
18
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Yellow
Llave cuadrada (mm)
11
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E298
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5P886988
EAN
7320760662960
UBB
500631590295
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E298M18