text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E298 DIN 376 N/A HSSE Cromado M16x2.00mm


Artículo No. 1Q116850
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Yellow
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1Q116850
EAN 7320760662953
UBB 500631581203
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E298M16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.