text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E298 DIN 371 N/A HSSE Cromado M6x1.00mm


Artículo No. 5C425049
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 22
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 22
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Yellow
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5C425049
EAN 7320760663059
UBB 500631665600
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E298M6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.