Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5L576782
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
Dormer Macho de roscar de máquina E298 DIN 371 N/A HSSE Cromado M5x0.80mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5L576782
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
17
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
17
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.8
Tamaño de rosca
5
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Yellow
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E298
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5L576782
EAN
7320760663042
UBB
500631654067
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E298M5