text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E298 DIN 371 N/A HSSE Cromado M10x1.50mm


Artículo No. 4J297052
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 28
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 28
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Yellow
Llave cuadrada (mm) 8
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4J297052
EAN 7320760662922
UBB 500631441614
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E298M10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.