text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E297 DIN 371 N/A HSSE Cromado M4x0.70mm


Artículo No. 5K407039
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 15
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 15
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 12
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Yellow
Llave cuadrada (mm) 3.4
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E297
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5K407039
EAN 7320760662885
UBB 500631643003
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E297M4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.