text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M2


Artículo No. 4V997478
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 6
Longitud de rosca (mm) 6
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 6
Longitud de rosca (mm) 6
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 6
Rosca de paso (mm) 0.4
Tamaño de rosca 2
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 2.1
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4V997478
EAN 7320760670958
UBB 500631593000
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E292M2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.