Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7D492150
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
Dormer Macho de roscar de máquina E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M16x2.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7D492150
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
16
Número de cuchillas de corte
6
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E292
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7D492150
EAN
7320760663721
UBB
500631580213
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E292M16