text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M10x1.50mm


Artículo No. 9I469044
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 28
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 28
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Número de cuchillas de corte 5
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 8
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9I469044
EAN 7320760663707
UBB 500631439246
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E292M10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.