Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6W547227
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
Dormer Macho de roscar de máquina E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M1.6
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6W547227
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.35
Tamaño de rosca
1.6
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
2.1
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E292
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W547227
EAN
7320760670941
UBB
500631432217
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E292M1.6