text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E287 N/A TiN 1/4 X20


Artículo No. 7I324831
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 22
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 22
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 15
Número de cuchillas de corte 5
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 27.5
Rosca por pulgada 20
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 5.5
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Dormer
Model E287
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7I324831
EAN 7320760704486
UBB 500661433846
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr E2871/4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.