text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E268 DIN 374 N/A HSSE Blanco M48x1.50mm


Artículo No. 5R585184
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 190
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 190
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 48
Número de cuchillas de corte 6
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 29
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E268
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5R585184
EAN 7320760088906
UBB 500572493491
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E268M48X1.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.