Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
8K852344
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
Dormer Macho de roscar de máquina E268 DIN 374 N/A HSSE Blanco M14x1.50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8K852344
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
21
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
21
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
14
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
8207401000
Model
E268
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8K852344
EAN
7320760127360
UBB
500572686870
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E268M14X1.5