Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6B212751
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
Dormer Macho de roscar de máquina E268 DIN 374 N/A HSSE Blanco M12x1.25mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6B212751
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
21
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
21
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
12
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
8207401000
Model
E268
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6B212751
EAN
7320760088524
UBB
500572503133
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E268M12X1.25